品番 : EA912MB-11
品名 : φ130x30mm 紙ボウル(50枚)
仕様
| サイズ | φ130×30(H)mm | 材質 | パルプ100% |
|---|---|---|---|
| 重量(1枚あたり) | 8.6g | 入数 | 50枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/11/14 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2111ページ 2450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912MB-11 φ130x30mm 紙ボウル(50枚) |
| EA912MB-12 φ150x35mm 紙ボウル(50枚) |
| EA912MB-13 φ170x40mm 紙ボウル(50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※代表画像