詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912MB-13

品名 : φ170x40mm 紙ボウル(50枚)

仕様

サイズ φ170×40(H)mm 材質 パルプ100%
重量(1枚あたり) 14.0g 入数 50枚
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/14 07:19現在)

商品入数 50 販売単位 袋
カタログページ 2111ページ 2450ページ
バリエーション一覧
EA912MB-11 φ130x30mm 紙ボウル(50枚)
EA912MB-12 φ150x35mm 紙ボウル(50枚)
EA912MB-13 φ170x40mm 紙ボウル(50枚)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
※代表画像
  • 入数:50枚\n※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top