品番 : EA912MM-3
品名 : 286x238x 9mm メッシュマット(ポリエチレン)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 041533 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 食器マットM | サイズ(mm) | 286×238 |
| 厚み(mm) | 9 | 材質 | ポリエチレン |
| 網目サイズ | 14×14mm (但し、四つ角は丸みを帯びているのでこのサイズとは誤差があります。) |
||
| 柔らかなポリエチレン製なので、ガラス食器の収納に 安心です。 | |||
| 必要に応じて、ハサミで カットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/14 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912MM-3 286x238x 9mm メッシュマット(ポリエチレン) |
| EA912MM-4 327x261x 9mm メッシュマット(ポリエチレン) |
ウェブカタログ画像
拡大
