詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912MM-4

品名 : 327x261x 9mm メッシュマット(ポリエチレン)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 041526
商品名 食器マットL サイズ(mm) 327×261
厚み(mm) 9 材質 ポリエチレン
網目サイズ 14×14mm
(但し、四つ角は丸みを帯びているのでこのサイズとは誤差があります。)
柔らかなポリエチレン製なので、ガラス食器の収納に 安心です。
必要に応じて、ハサミで カットできます。
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/14 12:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2109ページ
バリエーション一覧
EA912MM-3 286x238x 9mm メッシュマット(ポリエチレン)
EA912MM-4 327x261x 9mm メッシュマット(ポリエチレン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top