詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912NB-4

品名 : 450mm しゃもじ(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

色 ホワイト 頭幅 110mm
全長 450mm 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 -20℃~+120℃
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 03:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2112ページ

代替品

EA912NB-14
バリエーション一覧
EA912NB-1 240mm しゃもじ(白)
EA912NB-2 300mm しゃもじ(白)
EA912NB-3 360mm しゃもじ(白)
EA912NB-4 450mm しゃもじ(白)
EA912NB-5 600mm しゃもじ(白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top