詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912NW-1

品名 : 200ml 計量カップ(電子レンジ対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
段差メモリで上から一目で簡単計量

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2699
容量 200ml 目盛単位 5ml
サイズ 125×85×87(H)mm 材質 トライタン樹脂
耐熱温度 100℃
電子レンジ・食器洗浄機対応
50mlずつの段差が付いているので上から見ても分かりやすい。
熱に強く割れにくいトライタン樹脂製
デザイン性と機能性 どちらも兼ね備えた計量カップです。
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 11:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2114ページ

代替品

EA912NW-2
  • 品番

    EA912NW-2

  • コメント

    容量:500ml・目盛単位:10ml

バリエーション一覧
EA912NW-1 200ml 計量カップ(電子レンジ対応)
EA912NW-2 500ml 計量カップ(電子レンジ対応)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top