品番 : EA912NW-2
品名 : 500ml 計量カップ(電子レンジ対応)
段差メモリで上から一目で簡単計量
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2700 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500ml | 目盛単位 | 10ml |
| サイズ | 145×110×120(H)mm | 材質 | トライタン樹脂 |
| 耐熱温度 | 100℃ | ||
| 電子レンジ・食器洗浄機対応 | |||
| 熱に強く割れにくいトライタン樹脂製 | |||
| 100mlずつの段差が付いているので上から見ても分かりやすい。 | |||
| デザイン性と機能性 どちらも兼ね備えた計量カップです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/18 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912NW-1 200ml 計量カップ(電子レンジ対応) |
| EA912NW-2 500ml 計量カップ(電子レンジ対応) |
