品番 : EA913AC-0.5
品名 : 500ml 除草剤
仕様
メーカー | 大成農材 | 商品名 | サンフーロン |
---|---|---|---|
容量 | 500ml | 成分 | グリホサートイソプロピルアミン塩41% |
主成分はアミノ酸系なので、人体に安全。 | |||
土に残留しないので散布後、すぐに種まきや苗の植え付けもできます。 | |||
500mlで10a(300坪)に使え、経済的。 | |||
※販売には農薬販売届が必要です (農林水産省登録 第18814号) |
|||
農耕地用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/04/30 15:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2569ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA913AC-0.5 500ml 除草剤 |
EA913AC-2 2.0L 除草剤 |
EA913AC-3A 5.0L 除草剤 |