品番 : EA913AC-3A
品名 : 5.0L 除草剤
仕様
| メーカー | 大成農材 | 商品名 | サンフーロン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | 成分 | グリホサートイソプロピルアミン塩41% |
| 主成分はアミノ酸系なので、人体に安全。 | |||
| 土に残留しないので散布後、すぐに種まきや苗の植え付けもできます。 | |||
| 500mlで10a(300坪)に使え、経済的。 | |||
| ※販売には農薬販売届が必要です (農林水産省登録 第18814号) |
|||
| 農耕地用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/05/02 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913AC-0.5 500ml 除草剤 |
| EA913AC-2 2.0L 除草剤 |
| EA913AC-3A 5.0L 除草剤 |
