品番 : EA913VS-1
品名 : 20cm フライパン(IH対応)
仕様
| 直径 | 200mm | 深さ | 45mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 365mm | 材質 | 本体:鉄(シリコーン樹脂塗装) 柄:天然木 |
| 重量(g) | 581 | ||
| 直火・IH対応 | |||
| エンボス加工でこびりつきにくい | |||
| フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VS-1 20cm フライパン(IH対応) |
| EA913VS-2 20cm フライパン(IH対応) |
| EA913VS-3 26cm フライパン(IH対応) |
| EA913VS-4 26cm フライパン(IH対応) |
| EA913VS-5 30cm フライパン(IH対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
