詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VS-4

品名 : 26cm フライパン(IH対応)

仕様

直径 260mm 深さ 70mm
全長 445mm 材質 本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)
柄:天然木
重量(g) 890
直火・IH対応
エンボス加工でこびりつきにくい
フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。
追加説明
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2116ページ

代替品

EA913VS-3
バリエーション一覧
EA913VS-1 20cm フライパン(IH対応)
EA913VS-2 20cm フライパン(IH対応)
EA913VS-3 26cm フライパン(IH対応)
EA913VS-4 26cm フライパン(IH対応)
EA913VS-5 30cm フライパン(IH対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top