詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913XC-81

品名 : 250ml/70x104x 80mm マグカップ(ステンレス製)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UH-2011
容量(ml) 約250 サイズ(mm) 約70×104×80(H)
材質 本体:ステンレス鋼
取手:ポリプロピレン
中空二重構造で冷めにくいステンレス製マグカップ
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 23:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2450ページ
バリエーション一覧
EA913XC-81 250ml/70x104x 80mm マグカップ(ステンレス製)
EA913XC-82 350ml/78x114x 91mm マグカップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top