品番 : EA913XC-82
品名 : 350ml/78x114x 91mm マグカップ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UH-2012 |
|---|---|---|---|
| 容量(ml) | 約350 | サイズ(mm) | 約78×114×91(H) |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、取手:ポリプロピレン | ||
| 中空二重構造で冷めにくいステンレス製マグカップ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/26 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913XC-81 250ml/70x104x 80mm マグカップ(ステンレス製) |
| EA913XC-82 350ml/78x114x 91mm マグカップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
