品番 : EA915-31
品名 : 920x1770x1560mm 簡易物置きハウス
仕様
メーカー | アルミス | 型番 | 2S |
---|---|---|---|
商品名 | サイクルハウス | 材質 | 骨組:アルミ、シート:ポリエチレン |
出入口は巻き上げ方式 | |||
シートが一体加工なので、張る作業が楽です。 | |||
テント生地はUVカットシートを採用 | |||
物置としても使えます。 | |||
写真の自転車や小物類は、含まれません。 | |||
サイズ(mm) | 920×1770×1560 | 重量 | 8.0kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 22:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2574ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915-31 920x1770x1560mm 簡易物置きハウス |
EA915-32 1540x2160x1590mm 簡易物置きハウス |