詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-221

品名 : [M] アイスネックバンド(PCM)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5501510
用途 首筋冷却に サイズ 約155(W)×190(H)mm
首周り 約340mm 冷却時間 水:約60分
氷水:約30分
冷蔵庫:約40分
冷凍庫:約20分
重量 213g 材質 冷却部:TPU
外周部:プラスチック
3時間冷感キープ
温度の違う3層チューブ構造で冷たさが持続しやすくなっています。
繰り返し使用可能
結露しません。(※自然凍結で凍らせた場合のみ)
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA915EM-221 [M] アイスネックバンド(PCM)
EA915EM-222 [L] アイスネックバンド(PCM)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top