品番 : EA915EM-222
品名 : [L] アイスネックバンド(PCM)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501511 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 首筋冷却に | サイズ | 約175(W)×190(H)mm |
| 首周り | 約380mm | 冷却時間 | 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分 |
| 重量 | 234g | 材質 | 冷却部:TPU 外周部:プラスチック |
| 3時間冷感キープ | |||
| 温度の違う3層チューブ構造で冷たさが持続しやすくなっています。 | |||
| 繰り返し使用可能 | |||
| 結露しません。(※自然凍結で凍らせた場合のみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-221 [M] アイスネックバンド(PCM) |
| EA915EM-222 [L] アイスネックバンド(PCM) |
