品番 : EA915G-111A
品名 : [M] メカニクスグローブ(耐水防寒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
人差し指部分はタッチスクリーン対応です。
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CWKWS-58-009 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 手の平:ケブラー・マイクロファイバー 手の甲:マイクロファイバー・ポリエステル・フリース |
厚み(mm) | 0.9 |
| 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応(人差し指部分のみ) | ||
| マジックテープ止 | |||
| 耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915G-111A [M] メカニクスグローブ(耐水防寒) |
| EA915G-112A [L] メカニクスグローブ(耐水防寒) |
| EA915G-113A [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒) |
ウェブカタログ画像
拡大

