詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915G-113A

品名 : [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
人差し指部分はタッチスクリーン対応です。

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 CWKWS-58-011
サイズ LL 全長(mm) 270
掌周り(mm) 240 中指長さ(mm) 90
材質 手の平:ケブラー・マイクロファイバー
手の甲:マイクロファイバー・ポリエステル・フリース
厚み(mm) 0.9
仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応(人差し指部分のみ)
マジックテープ止
耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/24 23:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2288ページ

代替品

EA915GT-54
  • 品番

    EA915GT-54

  • コメント

    違い:厚み・材質等

バリエーション一覧
EA915G-111A [M] メカニクスグローブ(耐水防寒)
EA915G-112A [L] メカニクスグローブ(耐水防寒)
EA915G-113A [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top