詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HC-61

品名 : 75mm 毛抜き(幅広)

仕様

メーカー 美鈴ハサミ 仕様 先平
全長 75mm 材質 ステンレス(SUS410)
先端幅10mmの幅広タイプ
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/22 17:47現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2130ページ
バリエーション一覧
EA916HC-61 75mm 毛抜き(幅広)
EA916HC-62 90mm 毛抜き(幅広)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 先端幅10mmの幅広タイプ
  • 先平

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top