品番 : EA916HC-62
品名 : 90mm 毛抜き(幅広)
仕様
| メーカー | 美鈴ハサミ | 仕様 | 先平 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 90mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
| 先端幅10mmの幅広タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/22 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916HC-61 75mm 毛抜き(幅広) |
| EA916HC-62 90mm 毛抜き(幅広) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
