品番 : EA916HE-21
品名 : 190mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 41300-191 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ツヴィリング(ZWILLING) | 全長 | 190mm |
| 刃長 | 100mm | 刃材質 | 特殊ステンレス鋼 |
| ハンドル材質 | グラスファイバー強化樹脂 | 硬度(HRC) | 50-54 |
| 重量 | 61g | ||
| 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。 | |||
| 軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン | |||
| クラフト等に適しています。 | |||
| ●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/23 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916HE-21 190mm 裁ちばさみ(ステンレス製) |
| EA916HE-24 220mm 裁ちばさみ(ステンレス製) |
| EA916HE-26 250mm 裁ちばさみ(ステンレス製) |

