詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HE-24

品名 : 220mm 裁ちばさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 41300-221
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 全長 220mm
刃長 120mm 刃材質 特殊ステンレス鋼
ハンドル材質 グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 硬度(HRC) 50-54
重量 120g
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
厚紙、革などクラフトに、布地の裁断になどに最適です。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2090ページ
バリエーション一覧
EA916HE-21 190mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
EA916HE-24 220mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
EA916HE-26 250mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top