詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916J-11

品名 : 糸(ボビン付/黒)

仕様

サイズ 約φ0.6mm×11.4m ボビンケースサイズ φ24×16.5mm
カラー ブラック 入数 1巻
ワックス仕上げのポリエステル
プラスチック製ボビンケース
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/30 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2098ページ
バリエーション一覧
EA916J-11 糸(ボビン付/黒)
EA916J-12 糸(ボビン付/茶)
EA916J-13 糸(ボビン付/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top