品番 : EA916J-12
品名 : 糸(ボビン付/茶)
仕様
| サイズ | 約φ0.6mm×11.4m | ボビンケースサイズ | φ24×16.5mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラウン | 入数 | 1巻 |
| ワックス仕上げのポリエステル | |||
| プラスチック製ボビンケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/30 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916J-11 糸(ボビン付/黒) |
| EA916J-12 糸(ボビン付/茶) |
| EA916J-13 糸(ボビン付/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
