品番 : EA916J-22
品名 : 113g 巻糸(茶)
ワックス仕上げ
仕様
| カラー | ブラウン | 全長 | 169m |
|---|---|---|---|
| 径 | 0.6mm | 紙製芯 | 内径φ25mm |
| 内容量 | 113g | ||
| 入数は1巻入りです。 | |||
| ワックス仕上げのポリエステル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/19 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916J-21 113g 巻糸(黒) |
| EA916J-22 113g 巻糸(茶) |
| EA916J-23 113g 巻糸(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
