詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916J-23

品名 : 113g 巻糸(白)

ワックス仕上げ

仕様

カラー ホワイト 全長 169m
径 0.6mm 紙製芯 内径φ25mm
内容量 113g
入数は1巻入りです。
ワックス仕上げのポリエステル
追加説明
カタログ価格

8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/19 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2098ページ
バリエーション一覧
EA916J-21 113g 巻糸(黒)
EA916J-22 113g 巻糸(茶)
EA916J-23 113g 巻糸(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top