品番 : EA916JB-3
品名 : 16.2-18.5x17mm 指抜き(真鍮製)
仕様
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ付) | 内径 | 16.2×18.5mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 17mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/19 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JB-3 16.2-18.5x17mm 指抜き(真鍮製) |
| EA916JB-4 16.2-18.5x18mm 指抜き(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大

