詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JB-4

品名 : 16.2-18.5x18mm 指抜き(真鍮製)

仕様

材質 真鍮(ニッケルメッキ付) 内径 16.2×18.5mm
高さ 18mm
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/19 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2097ページ
バリエーション一覧
EA916JB-3 16.2-18.5x17mm 指抜き(真鍮製)
EA916JB-4 16.2-18.5x18mm 指抜き(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top