品番 : EA916JC-31B
品名 : 1.22x 48mm 縫針( 5本)
厚手の生地の補修に
仕様
| サイズ | 1.2×48mm | 針穴サイズ(縦・横) | 約1.8・1mm |
|---|---|---|---|
| カーペット針 | |||
| ニッケルメッキ | |||
| 厚手の布地の補修に | |||
| 入数は5本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
