詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JC-33B

品名 : 1.42x 64mm 縫針( 5本)

厚手の生地の補修に

仕様

サイズ 1.4×64mm 針穴サイズ(縦・横) 約3・1mm
カーペット針
ニッケルメッキ
厚手の布地の補修に
入数は5本入りです。
追加説明
カタログ価格

890 円(税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/22 13:37現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 2096ページ
バリエーション一覧
EA916JC-31 1.22x 48mm 縫針(25本)
EA916JC-31B 1.22x 48mm 縫針( 5本)
EA916JC-32 1.22x 54mm 縫針(25本)
EA916JC-32B 1.22x 54mm 縫針( 5本)
EA916JC-33 1.42x 64mm 縫針(25本)
EA916JC-33B 1.42x 64mm 縫針( 5本)
EA916JC-34 1.63x 76mm 縫針(25本)
EA916JC-34B 1.63x 76mm 縫針( 5本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※EA619JC-33Bの商品画像になります。
  • ※EA619JC-33Bの商品画像になります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top