品番 : EA916JD-121
品名 : 2.0 x 76mm 縫針(ベントタイプ/1本)
仕様
| サイズ | 2.0×76mm | 重量 | 1g |
|---|---|---|---|
| 入数は1本入りです。 | |||
| ベンドタイプ | |||
| 革製品の縫製等にお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JD-25 3.66x152mm 縫針(ベントタイプ/12本) |
| EA916JD-121 2.0 x 76mm 縫針(ベントタイプ/1本) |
| EA916JD-125 3.7 x152mm 縫針(ベントタイプ/1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
