詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JD-125

品名 : 3.7 x152mm 縫針(ベントタイプ/1本)

仕様

サイズ 3.7×152mm 重量 10g
入数は1本入りです。
ベンドタイプ
革製品の縫製等にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2096ページ
バリエーション一覧
EA916JD-25 3.66x152mm 縫針(ベントタイプ/12本)
EA916JD-121 2.0 x 76mm 縫針(ベントタイプ/1本)
EA916JD-125 3.7 x152mm 縫針(ベントタイプ/1本)
ウェブカタログ画像
  • 入数は1本入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top