詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JD-151

品名 : 2.6 x152mm 縫針(1本)

仕様

サイズ 2.6×152mm 重量 6g
入数は1本入りです。
ストレートタイプ
革製品の縫製等にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2096ページ
バリエーション一覧
EA916JD-51 2.64x152mm 縫針(12本)
EA916JD-52 2.64x178mm 縫針(12本)
EA916JD-53 2.64x203mm 縫針(12本)
EA916JD-151 2.6 x152mm 縫針(1本)
EA916JD-152 2.6 x178mm 縫針(1本)
EA916JD-153 2.64x203mm 縫針(1本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top