品番 : EA916JD-153
品名 : 2.64x203mm 縫針(1本)
仕様
| サイズ | 2.9×203mm | 重量 | 10g |
|---|---|---|---|
| 入数は1本入りです。 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 革製品の縫製等にお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JD-51 2.64x152mm 縫針(12本) |
| EA916JD-52 2.64x178mm 縫針(12本) |
| EA916JD-53 2.64x203mm 縫針(12本) |
| EA916JD-151 2.6 x152mm 縫針(1本) |
| EA916JD-152 2.6 x178mm 縫針(1本) |
| EA916JD-153 2.64x203mm 縫針(1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
