詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-31

品名 : # 9 家庭用ミシン針(薄い生地用/5本)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 37-139
用途 薄い生地用 サイズ(mm) 9(0.67×38)
入数 5本 材質 針:鋼(ニッケルメッキ) 
ケース:[身]ポリエチレン[フタ]ポリスチレン
HA×1型
針先の尖った一般的なミシン針です。
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/09 16:00現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2095ページ
バリエーション一覧
EA916JK-31 # 9 家庭用ミシン針(薄い生地用/5本)
EA916JK-32 #11 家庭用ミシン針(普通生地用/5本)
EA916JK-33 #14 家庭用ミシン針(普通~厚い生地用/5本)
EA916JK-34 #16 家庭用ミシン針(厚い生地用/5本)
EA916JK-35 #16 デニム用ミシン針(デニム・帆布地用/5本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top