品番 : EA916JK-33
品名 : #14 家庭用ミシン針(普通~厚い生地用/5本)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 37-144 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 普通・厚生地用 | サイズ(mm) | 14(0.92×38) |
| 入数 | 5本 | 材質 | 針:鋼(ニッケルメッキ) ケース:[身]ポリエチレン[フタ]ポリスチレン |
| HA×1型 | |||
| 針先の尖った一般的なミシン針です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2095ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JK-31 # 9 家庭用ミシン針(薄い生地用/5本) |
| EA916JK-32 #11 家庭用ミシン針(普通生地用/5本) |
| EA916JK-33 #14 家庭用ミシン針(普通~厚い生地用/5本) |
| EA916JK-34 #16 家庭用ミシン針(厚い生地用/5本) |
| EA916JK-35 #16 デニム用ミシン針(デニム・帆布地用/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
