品番 : EA916JK-66
品名 : [フリー] 指抜き(金属製)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 34-201 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 17 | 高さ(mm) | 1.5~12 |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | ||
| フリーサイズ | |||
| 針の頭を指ぬきにあてて、親指と人差し指で軽くつかみながら針を持つと、きれいに早く縫えるようになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大



