詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-91

品名 : 27mm 仮止めクリップミニ(5色/50個)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 22-744
サイズ(W×D×H)mm 7×14×27 入数 50個(5色)
材質 クリップ:ポリカーボネート、ステンレス
ケース:ポリプロピレン
重量 1.1g
開口部 最大8mm 付属品 専用ケース
ピンポイントで止める先細タイプです。
使い分けに便利な5色入です。
5・7・10mmのぬいしろ幅の目安を測れる目盛付です。
普通地・薄地もピンポイントではさめる「ミニ」タイプは、曲線の仮止めにも活躍します。小さくて軽く、短い距離の仮止めにも便利です。
針で穴が開いてしまう、ラミネート生地(ビニールコーティング)、合皮、革など、待針で止めにくい生地の仮止めに使えます。クリップなので、落としてもみつけやすく、はずし忘れにも安心です。
開口部は、最大8mmと大きく開きます。4つの突起があり、細い先端でもしっかりくわえます。
ニット地のロックミシンソーイングに最適です。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 09:18現在)

商品入数 50 販売単位 pk
カタログページ 2097ページ
バリエーション一覧
EA916JK-91 27mm 仮止めクリップミニ(5色/50個)
EA916JK-92 26mm 仮止めクリップ(5色/50個)
ウェブカタログ画像
※5色/50個入
  • ※5色/50個入
  • ※5色/50個入

商品動画

ミニ、通常サイズ、ロングの説明動画です。 ミニ、通常サイズ、ロングの説明動画です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top