詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-92

品名 : 26mm 仮止めクリップ(5色/50個)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 22-740
用途 ・まち針で止めにくい生地の仮止めに
・厚地、ファスナー、ふちどり、生地が重なって厚くなる部分の仮止めに
クリップ幅 10mm
開口幅 最大10mm 全長 26mm
材質 クリップ:ポリカーボネート、ステンレス鋼
ケース:ポリプロピレン
カラー イエロー・オレンジ・マゼンタピンク・バイオレット・ブルー
入数 50個(5色×10個)
まち針の代わりに使える安全な仮止めクリップ
クリップなので、外し忘れがおきにくく、手や指を刺してしまう心配もありません。
生地が浮きにくく、布送りしやすいフラットな台座
5・7・10mmの縫いしろ幅の目安を測れる目盛り付き
使い分けに便利な5色入り、便利なケース付きです。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 09:02現在)

商品入数 50 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA916JK-91 27mm 仮止めクリップミニ(5色/50個)
EA916JK-92 26mm 仮止めクリップ(5色/50個)
ウェブカタログ画像
入数:50個(5色×10個)
  • 入数:50個(5色×10個)
  • ケース付き

商品動画

スタンダード、ミニ、ロングの3サイズの動画です スタンダード、ミニ、ロングの3サイズの動画です
仮止めクリップ使い方Tips 仮止めクリップ使い方Tips

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top