品番 : EA916ZA-10
品名 : 1.2×300mm ポケットチェーン(ブラック/ミニクリップ付)
仕様
| サイズ | チェーン線径:1.2mm チェーン長:300mm |
ミニクリップクリアランス | 3×2.5mm |
|---|---|---|---|
| 二重リンク内径 | 14mm | 使用荷重 | 1kg |
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | 電着塗装(ブラック) |
| 重量 | 13g | ||
| 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして | |||
| チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセット | |||
| チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2329ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

