詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZA-2

品名 : 1.2×300mm ポケットチェーン(シルバー/ミニクリップ付)

仕様

サイズ チェーン線径:1.2mm
チェーン長:300mm
ミニクリップクリアランス 4×3.5mm
二重リンク内径 14mm 使用荷重 1kg
材質 ステンレスSUS304 仕上げ 生地(シルバー)
重量 14g
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセット
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/19 10:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2329ページ
バリエーション一覧
EA916ZA-1 1.2×300mm ポケットチェーン(シルバー/ミニクリップ付)
EA916ZA-2 1.2×300mm ポケットチェーン(シルバー/ミニクリップ付)
EA916ZA-7 1.2×300mm ポケットチェーン(ゴールド/ミニクリップ付)
EA916ZA-8 1.2×300mm ポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付)
EA916ZA-10 1.2×300mm ポケットチェーン(ブラック/ミニクリップ付)
ウェブカタログ画像
  • D:1.2㎜   L:300㎜   A:1.2㎜\nB:14㎜   C:4㎜\nE:2.4㎜   F:3.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top