品番 : EA916ZC-32
品名 : 1.6x160mm キーワイヤー(緑)
仕様
| サイズ | φ1.6×160mm | カラー | 緑 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.1g | 材質 | ワイヤー:ステンレス コーティング:PVC 金具:真鍮 |
| ワイヤー部分をコーティングしているため、ワイヤーのこすれ切れがなく安全に使用できます。 | |||
| 先端径 | φ3.4mm | ||
| ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/22 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916ZC-31 1.6x160mm キーワイヤー(黄) |
| EA916ZC-32 1.6x160mm キーワイヤー(緑) |
| EA916ZC-33 1.6x160mm キーワイヤー(青) |
| EA916ZC-34 1.6x160mm キーワイヤー(赤) |
| EA916ZC-35 1.6x160mm キーワイヤー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
