詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZC-33

品名 : 1.6x160mm キーワイヤー(青)

仕様

サイズ φ1.6×160mm カラー 青
重量 2.1g 材質 ワイヤー:ステンレス
コーティング:PVC
金具:真鍮
ワイヤー部分をコーティングしているため、ワイヤーのこすれ切れがなく安全に使用できます。
先端径 φ3.4mm
ねじ式
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/22 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2331ページ
バリエーション一覧
EA916ZC-31 1.6x160mm キーワイヤー(黄)
EA916ZC-32 1.6x160mm キーワイヤー(緑)
EA916ZC-33 1.6x160mm キーワイヤー(青)
EA916ZC-34 1.6x160mm キーワイヤー(赤)
EA916ZC-35 1.6x160mm キーワイヤー(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top