品番 : EA916ZC-42A
品名 : 2.3x120mm キーチェーン(ステンレス製・5本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | チェーン長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| ボール径 | 2.3mm | 入数 | 5本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/05 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916ZC-41A 2.3x100mm キーチェーン(ステンレス製・5本) |
| EA916ZC-42A 2.3x120mm キーチェーン(ステンレス製・5本) |
| EA916ZC-43A 2.3x150mm キーチェーン(ステンレス製・5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:5本
