詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZC-43A

品名 : 2.3x150mm キーチェーン(ステンレス製・5本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) チェーン長 150mm
ボール径 2.3mm 入数 5本入り
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/05 06:51現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 2331ページ
バリエーション一覧
EA916ZC-41A 2.3x100mm キーチェーン(ステンレス製・5本)
EA916ZC-42A 2.3x120mm キーチェーン(ステンレス製・5本)
EA916ZC-43A 2.3x150mm キーチェーン(ステンレス製・5本)
ウェブカタログ画像
●入数:5本
  • ●入数:5本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top