品番 : EA916ZL-13
品名 : 2.5 x 130mm キーワイヤー(強力型/ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | φ2.5×130mm | 輪にした時の内寸 | 34×42mm |
|---|---|---|---|
| 先端径 | φ3.6mm | 色 | 青 |
| 材質 | ワイヤー:スチール(ナイロンコーティング) | 開き方 | 止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。 |
| 閉じ方 | 止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。 | ||
| 高品質の航空機用ケーブルで作られています。 | |||
| 止具を外すと1本の線状になります。 | |||
| 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 | |||
| アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。 | |||
| 商品や書類をまとめるキーホルダーやバインダーリングとしてもご使用できます。 | |||
| 2個連結可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

