詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-165A

品名 : リストキーコイル(ブラック)

コイル形状のコードが手首にフィット

仕様

全長 50~304mm リング内径 22mm
カラー 黒 入数 1個
材質 リング:スチール(ニッケルメッキ)
コード:ポリウレタン
コイル形状のコードが手首にフィットします
高品質コイルは、常に元の形に戻り、形崩れしません。
手首に快適にフィットし、仕事・運動・ウォータースポーツなどに最適
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 11:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA916ZL-161A リストキーコイル(レッド)
EA916ZL-162A リストキーコイル(イエロー)
EA916ZL-164A リストキーコイル(ブルー)
EA916ZL-165A リストキーコイル(ブラック)
EA916ZL-170 リストキーコイル(蓄光)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top