品番 : EA916ZL-170
品名 : リストキーコイル(蓄光)
コイル形状のコードが手首にフィット
仕様
| 全長 | 50~304mm | リング内径 | 22mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 蓄光 | 入数 | 1個 |
| 材質 | リング:スチール(ニッケルメッキ) コード:ポリウレタン |
||
| コイル形状のコードが手首にフィットします | |||
| 高品質コイルは、常に元の形に戻り、形崩れしません。 | |||
| 手首に快適にフィットし、仕事・運動・ウォータースポーツなどに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916ZL-161A リストキーコイル(レッド) |
| EA916ZL-162A リストキーコイル(イエロー) |
| EA916ZL-164A リストキーコイル(ブルー) |
| EA916ZL-165A リストキーコイル(ブラック) |
| EA916ZL-170 リストキーコイル(蓄光) |
ウェブカタログ画像
拡大
