品番 : EA916ZL-211A
品名 : 120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド)
仕様
| 全長 | 180mm | カールコード長 | φ8×120~700mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 21mm | 開口幅 | 6mm |
| カラー | 赤 | 材質 | リング:スチール、カールコード:ポリウレタン |
| 鮮やかな色で視認性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,125 (2026/11/23 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
