詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-215A

品名 : 120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ)

仕様

カールコード長 φ8×120~700mm リング内径 21mm
開口幅 6mm カラー 橙
材質 リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長 180mm
鮮やかな色で視認性に優れています
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,547

(2026/11/23 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA916ZL-211A 120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド)
EA916ZL-212A 120-700mm キーキャリー(カールコード付/ブルー)
EA916ZL-213A 120-700mm キーキャリー(カールコード付/イエロー)
EA916ZL-214A 120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)
EA916ZL-215A 120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top